キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70985875 品番 EA986PD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,768
販売価格(税別)
8,880

ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

仕様自在後ストッパー付 寸法(mm)車輪径×幅:Φ160×40 質量(g)3900 材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー) 穴径(Φmm)11 全高(mm)196 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)135×110 取付ピッチ(mm)105×75 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする