キャスター (自在金具・左ブレーキ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70985909 品番EA986PN-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,380
販売価格(税別)
5,800

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-44)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

用途ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など 仕様自在ストッパー付 (左) 寸法(mm)車輪径×幅:150×45 質量(g)2540 材質(車輪)ゴム 使用温度範囲(℃)-5〜60 全高(mm)198 耐荷重(kg)200 プレート寸法(mm)(F1×F2)120×120 耐熱温度(℃)-20〜80 穴径d(Φmm)11 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする