ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
ストレートクラゲTタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70987598
品番
FRHST-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
品質そのまま、お求めやすくなりました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。
幅(mm)
340
粒度
(#)180
外径(Φmm)
300
毛材
アルミナ
穴径(mm)
32
スリット幅(mm)
4
注意
※お使いの機種によって穴径・ピン穴の形状が異なることがありますので、 ご注文の際はご相談ください。