ストレートクラゲCタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70987607 品番FRHSC-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

他にはないセラミック砥材で研削力アップしました。従来品よりも毛量が増量になっており、長寿命です。

幅(mm)340 粒度(#)180 外径(Φmm)300 毛材セラミック 穴径(mm)32 スリット幅(mm)4
注意
※お使いの機種によって穴径・ピン穴の形状が異なることがありますので、 ご注文の際はご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする