エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの ラック/ニス用刷毛
ニス用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70988831
品番
EA109M-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
用途
ニス・油性用
全長(mm)
210
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
木材
材質(毛)
羊毛
毛幅(mm)
29
毛色
白毛
玉厚(mm)
12
毛のかたさ
ふつう
号数
10号