画像準備中

ドーリー (ボード用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70989041 品番EA520A-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,220
販売価格(税別)
20,200

荷台はフェルトでコーティングされており積荷を傷めません。タイヤはローラーベアリングを使用しています。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

材質スチール (粉体塗装仕上げ) 寸法(mm)260×380 (W)、挟み込み:150 (固定) 荷台寸法(mm)500×150 (W) タイヤタイプ空気ゴムタイヤ 積載均等耐荷重(kg)400 タイヤサイズ(mm)260×85 総質量(kg)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする