エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 平台車
ドーリー (プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70989050
品番
EA520AC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
オープンタイプ。
質量(kg)
5.3
車輪径(Φmm)
76.2 (PP車)
床面高さ(mm)
120
荷台寸法(mm)
762×457
車輪
自在×4
材質(荷台)
ポリプロピレン
積載均等耐荷重(kg)
450