ドーリー (ブレーキ付/アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70989059 品番EA520AD-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,780
販売価格(税別)
39,800

4輪自在キャスター。ブレーキ付き。リブ構造(凹凸加工)のアルミニウム天板は丈夫で荷物が滑りにくい。スチール製のドーリーに比べて軽量です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

材質荷台:アルミニウム/車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(kg)9 車輪径(Φmm)125×32 床面高さ(mm)184 荷台寸法(mm)500×500 車輪自在×2、自在×2 (ブレーキ付) 積載均等耐荷重(kg)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする