エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 平台車
ドーリー (連結型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70989068
品番
EA520AM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。連結が可能です。購入時はキャスターの取付けが必要です。連結が可能です(長・短辺両方)。
質量(kg)
4.2
車輪径(Φmm)
75(ポリウレタン車)
床面高さ(mm)
135
荷台寸法(mm)
600×405
車輪
自在×4
材質(荷台)
ポリプロピレン
積載均等耐荷重(kg)
200