画像準備中

クリップリムーバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70990459 品番EA604DH-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,346
販売価格(税別)
4,860

4本組。セット内容:・クリップリムーバー、・クリップリムーバー(スタビー)、・クリップリムーバー(直角)、・クリップリムーバー(直角/スタビー)。クリップリムーバー 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:240mm、クリップリムーバー(スタビー) 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:105mm、クリップリムーバー(直角) 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:240mm、クリップリムーバー(直角/スタビー) 先端口幅:6mm、軸径:6mm、全長:105mm。軸には周りを傷つけないチューブ付き。耐久性のある金属ブレード仕様。

用途自動車のドア・バックドア・クォータパネル等の内張りのクリップはずしに
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする