エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
ドライバービット(Hexagon)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70990520
品番
EA611BN-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
10
全長(mm)
150
シャンク径(inch)
六角:1/4”