エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
ドライバービット(Bore Hexlobe)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70990529
品番
EA611EB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
手回しドライバー専用。
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
25
サイズ
T6
シャンク径(inch)
六角:1/4”
注意
※イジリ止め仕様ではありません。