エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
ドライバービット(Bore Hexlobe)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
T25
注文コード
70990565
品番
EA611EB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
手回しドライバー専用。イジリ止付き。
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
25
サイズ
T25
シャンク径(inch)
六角:1/4”