エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
ドライバービット(Hexlobe)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70990635
品番
EA611KR-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
錆に強い無電解ニッケル表面処理。マグネット付き。
全長(mm)
125
サイズ
T6×T8
質量(g)
32
シャンク径(inch)
六角:1/4”
注意
※片側T6サイズのみイジリ止めなし。