エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
ドライバービット(-)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
125
注文コード
70990721
品番
EA611LB-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端マグネット付き。
寸法(mm)
(-)3×4
全長(mm)
125
シャンク径(inch)
六角:1/4”