エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
全長(mm)
65
注文コード
70991089
品番
EA611LG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
10本入り。先端マグネット付き。
全長(mm)
65
サイズ
#2
シャンク径(inch)
六角:1/4”