エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
136
注文コード
70991667
品番
EA638FK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質
SUS316
質量(g)
9
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
136
内寸(mm)
31.7×10.6
口の開き(mm)
5.8