画像準備中

クイックリング (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)907 注文コード70991710 品番EA638FK-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
この商品は使用荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です

材質SUS316 質量(g)72 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)907 内寸(mm)58.1×17.8 口の開き(mm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする