エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
1360
注文コード
70991719
品番
EA638FK-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質
SUS316
質量(g)
99
線径(Φmm)
9.1
使用荷重(kg)
1360
内寸(mm)
63.2×21.6
口の開き(mm)
11.4