画像準備中

クイックリング (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)980 寸法(mm)A:8、B:72、C:17.5、D:17.5 線径(Φmm)8 注文コード70991737 品番EA638HE-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550
この商品は使用荷重・寸法・線径など12種類から選べます 他の種類を見る

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

材質SUS316 寸法(mm)A:8、B:72、C:17.5、D:17.5 質量(g)93.3 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)980 内寸(mm)72×17.5 口の開き(mm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする