エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
1250
寸法(mm)
A:9、B:77、C:19、D:19
線径(Φmm)
9
注文コード
70991746
品番
EA638HE-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・寸法・線径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質
SUS316
寸法(mm)
A:9、B:77、C:19、D:19
質量(g)
121
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
1250
内寸(mm)
77×19
口の開き(mm)
19