画像準備中

クイックリング (スチール/Zinc)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)25 注文コード70991771 品番EA638HG-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
この商品は使用荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

材質スチール (亜鉛メッキ) 寸法(mm)A:2.5、B:22、C:27、D:3.5 質量(g)2.5 使用荷重(kg)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする