エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (スチール/Zinc)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
40
注文コード
70991780
品番
EA638HG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質
スチール (亜鉛メッキ)
寸法(mm)
A:3、B:27、C:30、D:4
質量(g)
6
使用荷重(kg)
40