エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (スチール/Zinc)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
250
注文コード
70991816
品番
EA638HG-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質
スチール (亜鉛メッキ)
寸法(mm)
A:6、B:47、C:56、D:7.5
質量(g)
38.5
使用荷重(kg)
250