画像準備中

クイックリング (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)150 寸法(mm)A:3.5、B:31、C:36、D:5 注文コード70991859 品番EA638HH-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥633
販売価格(税別)
575
この商品は使用荷重・寸法・線径など12種類から選べます 他の種類を見る

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

材質SUS316 寸法(mm)A:3.5、B:31、C:36、D:5 質量(g)9.5 使用荷重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする