エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
625
寸法(mm)
A:7、B:51、C:63、D:8.5
注文コード
70991886
品番
EA638HH-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・寸法・線径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質
SUS316
寸法(mm)
A:7、B:51、C:63、D:8.5
質量(g)
59
使用荷重(kg)
625