エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (スチール/Zinc)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
120
注文コード
70991929
品番
EA638HL-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質
スチール (亜鉛メッキ)
寸法(mm)
A:5、B:60、C:27、D:13
質量(g)
29.4
使用荷重(kg)
120