エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
840
注文コード
70991965
品番
EA638HM-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質
SUS316
寸法(mm)
A:9、B:90、C:40、D:19
質量(g)
142
使用荷重(kg)
840