エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
クイックリング (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70991990
品番
EA638HM-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質
SUS316
寸法(mm)
A:12、B:120、C:52、D:23.5
質量(g)
329
使用荷重(kg)
1500