エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの トグルクランプ
エスコの ハンドル横型下方圧え
トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70991999
品番
EA639SF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
縦ラッチ型。
材質
ステンレス製
寸法(mm)
53×130×154(H)
質量(g)
700
取付穴(mm)
Φ8.7 4箇所
取付金具
53×47.6mm
締付け能力(kg)
900