エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの その他ビット
ドライバービット (ショート防止カバー付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
サイズ
(+)#1
注文コード
70992367
品番
EA813AX-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。軸接触によるショートを防止します。作業時の周りへの傷つきを防止します。マグネット付き。
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
150
サイズ
(+)#1
シャンク径(inch)
六角:1/4”