画像準備中

ドライバービット (ショート防止カバー付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)150 サイズ(+)#3 注文コード70992401 品番EA813AX-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥468
販売価格(税別)
425
この商品は全長・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。軸接触によるショートを防止します。作業時の周りへの傷つきを防止します。マグネット付き。

軸径(Φmm)6 全長(mm)150 サイズ(+)#3 質量(g)27 シャンク径(inch)六角:1/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする