エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの オイルジャッキ
トレーラージャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70994187
品番
EA993MT-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,430
販売価格(税別)
¥
51,300
バスケットに入れる
取付プレート180°回転可。
ストローク(mm)
315
質量(kg)
10
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ポリウレタン
耐荷重(kg)
680
取付寸法(mm)
最大:76×127
リフト高さ(mm)
最高:680