画像準備中

ダイレクトフィルトレーション用加圧

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70996251 品番 タンク DF-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479,800円となります。
参考基準価格(税別)¥407,680 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクは、送液チューブが簡単に着脱できます。
送液チューブは、一切継目がないため、チューブ内での汚染がありません。

付属品底板 クイックコネクター付PFAチューブ2m(1/4インチ(外径6.35mm)チューブ) 適合参考容器:ガロン瓶 材質本体:SUS304・SUS316・SUS303 チューブ:PFA O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM 形状OUT:Rp1/4(1/4インチ(外径6.35mm)PFAチューブ)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:Rp1/4(1/4インチ(外径6.35mm)PFAチューブ) 寸法(mm)タンク内空間:200×310 質量(kg)11 全幅(mm)307 全高(mm)551 最高使用圧力(MPa)0.39(40℃) 安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04 開口部(mm)200
注意
※第一種圧力容器、第二種圧力容器ではありません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする