たくみ
たくみの マーキング用品
たくみの マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
蛍光チョーク ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71000216
品番
6404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
蛍光色チョークです。
材木や鉄材などへのマーキングに適しています。
濡れても消えにくいです。
用途
建築マーキング
仕様
六角型
材質
パラフィン、蛍光顔料
寸法(mm)
Φ13×100
質量(g)
15
タイプ
油性