ミツギロン
ミツギロンの 道路用品
ミツギロンの その他道路用品
スタンドシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
717-8111
注文コード
71002131
品番
SF-102-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
貼り付けるだけですぐに使用できます。
注意喚起からおもてなしまで、わかりやすく伝えます。
各種表示スタンドに組み合わせやすい縦型デザインです。
ステッカーのみでも使用可能です。
用途
ヒトガタスタンド(SF-98)、スタスタンド(SF-99)、チェーンスタンド看板(SF-45)、メガスタンド(SF-72/75)に。
カラーコーンやその他標識などに。
トラスコ品番
717-8111
材質
PVC、PET
厚さ(mm)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
表示シール:100×200
取付け方法
粘着シール
表示内容
立入禁止