画像準備中

スタンドシール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番717-8110 注文コード71002149 品番SF-102-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

貼り付けるだけですぐに使用できます。
注意喚起からおもてなしまで、わかりやすく伝えます。
各種表示スタンドに組み合わせやすい縦型デザインです。
ステッカーのみでも使用可能です。

用途
ヒトガタスタンド(SF-98)、スタスタンド(SF-99)、チェーンスタンド看板(SF-45)、メガスタンド(SF-72/75)に。
カラーコーンやその他標識などに。
トラスコ品番717-8110 材質PVC、PET 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH)(mm)表示シール:100×200 取付け方法粘着シール 表示内容いらっしゃいませ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする