エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 銅管用継手
エルボユニオン (ロウ付型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71003199
品番
EA442AK-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
適合
【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507
材質
真鍮
サイズ
【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”
最高使用圧力
700psi
商品豆知識
配管工事を支える補助部材