画像準備中

C型リング (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)72 注文コード71003409 品番EA638FX-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280
この商品は使用荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

90°回転させることで取付け、取り外しができます。チェーンの接続に使用します。

材質SUS316 質量(g)13.6 線径(Φmm)4.7 使用荷重(kg)72 内寸(mm)19×7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする