エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マスターリンク
C型リング (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71003418
品番
EA638FX-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
90°回転させることで取付け、取り外しができます。チェーンの接続に使用します。
材質
SUS316
質量(g)
18.1
線径(Φmm)
6.3
使用荷重(kg)
136
内寸(mm)
22×9.3