画像準備中

C型リング (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)181.4 注文コード71003427 品番EA638FX-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290
この商品は使用荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

90°回転させることで取付け、取り外しができます。チェーンの接続に使用します。

材質SUS316 質量(g)40.8 線径(Φmm)7.9 使用荷重(kg)181.4 内寸(mm)32×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする