画像準備中

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71003436 品番EA687GA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥336
販売価格(税別)
305
全長(mm)28 対辺(mm)6 外径(Φmm)Oリング部:17 差込角(inch)3/8” 外径(mm)18.8 穴径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする