エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 軸付ブラシ関連商品
アーバー (研磨リング用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71003488
品番
EA819GG-801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-1〜4。
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
10
質量(g)
12
軸長(mm)
40
硬さ
ハード
直径(mm)
10