画像準備中

アーバー (研磨リング用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71003497 品番EA819GG-802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-6〜9。

軸径(Φmm)6 高さ(mm)10 質量(g)14 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする