画像準備中

アーバー (研磨リング用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71003558 品番EA819GG-841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,553
販売価格(税別)
3,230

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-61〜66、EA819GG-131〜133、EA819GG-211〜-213。

軸径(Φmm)6 高さ(mm)45 質量(g)84 軸長(mm)40 硬さハード 直径(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする