ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ボードヤスリ
ボードヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃幅(mm)
36
全長(mm)
150
注文コード
71003689
品番
B-6
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・全長・目の粗さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途
石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
全長(mm)
150
質量(g)
230
タイプ
ショート(穴有り)
刃幅(mm)
36
刃厚(mm)
5