ボードヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)36 全長(mm)250 注文コード71003698 品番B-7
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は刃幅・全長・目の粗さなど5種類から選べます 他の種類を見る

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。

用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。 全長(mm)250 質量(g)400 タイプショート 刃幅(mm)36 刃厚(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする