ツボサン
ボードヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃幅(mm)
42
全長(mm)
350
注文コード
71003707
品番
B-3
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃幅・全長・目の粗さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途
石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
幅(mm)
350 幅広
全長(mm)
350
質量(g)
575
タイプ
幅広
刃幅(mm)
42
刃厚(mm)
5