WIZ'A
WIZ'Aの 土木建築関連
WIZ'Aの 鏝(コテ)
WIZ'Aの 鏝その他
左官コテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71003786
品番
153020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
中塗りや荒仕上げの際に
材質
コテ板:スチール 柄:木
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
137
板厚(mm)
コテ:約1.2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約155×55×62