耐久性ラビン CM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1袋×10本) 外径(Φmm)4 粒度80 注文コード71004949 品番T0413080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径・粒度など36種類から選べます 他の種類を見る

これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。
汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。

用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等 軸径(Φmm)3 長さ(mm)13 形状ストレート形 (A) 粒度80 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)4 適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材 軸長L(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする